Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus DigitalJet Standard 50 m 61 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 61 cm
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 61 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26703801
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88002270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
610 mm
Kerndurchmesser
51 mm
Oberflächentyp
Matt
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,42*
€ 19,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88002269
ab € 10,47*
Ähnlich
Papyrus
88002271
ab € 11,52*
Ähnlich
Papyrus
88020612
ab € 14,78*
Ähnlich
Papyrus
88020614
ab € 23,84*
Ähnlich
Inapa
4100000005
ab € 23,72*
Ähnlich
Papyrus
88020609
ab € 8,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.