Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Print & Fold Pro, 61,0 cm x 45 m, 90 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Print & Fold Pro, 61,0 cm x 45 m
Plotterpapier MasterJet Print & Fold Pro, 61,0 cm x 45 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LCI-MPFPR61-45
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LCI-MPFPR61-45
EAN/GTIN:
     4026343032221
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Plotterpapier MasterJet Print & Fold Pro, 61,0 cm x 45 m, 90 g/m²

  • holzfreies, weißes, pigmentiertes Inkjet-Papier
  • wischfeste Oberfläche
  • gute Trocknung
  • sehr gute Weiterverarbeitungseigenschaften
  • kein Pigmentabrieb in der Falzstation
Anwendung: Architekturpläne, Strichzeichnungen, Form-Proofs
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
61 cm
Rollenlänge:
45 m
Grammatur:
90 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610 mm x 45 m 90 g, inkjetpapierrolle 90g, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 11,02* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LCI-MPFPR127-45
ab € 28,38*
Ähnlich
Igepa
LCI-MPFPR152-45
ab € 28,56*
Ähnlich
Freytag Petersen
LCI-MPFPR914-45
ab € 16,12*
Ähnlich
Freytag & Petersen
LCI-MPFPR914-90
ab € 28,55*
Ähnlich
Freytag & Petersen
LCI-MPFPR106-45
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.