UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
tesa Malerband CLASSIC Auf das richtige Zubehör kommt es an. Denn auch für Laien sind DIY-Projekte wie das Anstreichen von Wänden, Decken, Fenstern oder Türen des Innenbereiches realistische Heraus...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 30 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Von Hand reißbares PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungen im Baubereich, zum Schützen und Fixieren. Einfache Handhabung - Problemlos und kantengenau von Hand reißbar - widerstandsfähig und ansc...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
tesa STANDARD 04325-00003-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp ExtraPROFI-MALER-QUALITÄT Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfris...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 100 mm breit, glatt, weißKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (la...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 30 mm breit, glatt, weißKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weißKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 75 mm breit, glatt, weißKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, weiß, glatt Klebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundi...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 38 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 25 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, weiß Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, du...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, du...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 30 mm breit, weiß, quergerillt Klebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 50 mm breit, weiß, quergerillt Klebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Das 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband wurde für die Abdeckung von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen entwickelt. Unser Abdeckband eignet sich hervorragend zum Versiege...
Malerkrepp, 3 Rollen, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 30 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp im praktischen Set mit 3 Rollen bietet Heimwerkern und Profis die ideale Lösung, um Leisten,...
zur Versiegelung des C-Maß zwischen den Rohren · minimiert den Gasverlust während des Spülvorgangs · Schweißen ohne Verunreinigungen durch den kleberfreien Mittelbereich · halogen- und fluorocarbon...
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 19 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp ist eine perfekte Lösung für Heimwerker und Profis, um Leisten, Schalter, Fenster, Türpfosten und ande...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 30 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp ist die perfekte Wahl für Heimwerker und Profis, um Leisten, Schalter, Fenster und Türpfosten vor Farb...
Abklebeband "FETEX" Abklebeband für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden. Für flache und akkurate Farbkanten. Schützt glatte Oberflächen wie etwa Holz, Alu od...
Das 3M™ Malerabdeckband 2090 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken einer Vielzahl von Oberflächen. Das Band ist 48 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
Hochwertiges Krepp- Klebeband, temperaturbeständig bis 110°C Anwendungsbereiche Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten im Handwerk und in der Industrie Auch geeignet für den Karosseriebereich (Ofe...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 50 mm x 50 mDer selbstklebende Malerkrepp mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 50 mm ist die perfekte Lösung für Heimwerker und Profis ...
Blickdichte Korrektur/Abdecketiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zum Überkleben, Abdecken und Korrigieren von unerwünschten oder fehlerhaften Texten und Bildern oder auf farbigem Unterg...
PE-Gewebe Malerband 675 weiß 48mm x 33 Meter Das Klebeband besteht aus einer PE-Folie verstärkt mit einem PET-Gelege und ist beschichtet mit einem gut haftenden, modifizierten Synthese-Kautschuk Kl...