Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 19mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachkrepp, 19 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 19 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     123TP-5520040
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520040
EAN/GTIN:
     4056705200401
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Gewicht VE in KG:
5,1
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Stärke:
125 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10265
48
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 1,38*
48
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 1,38*
Lager 123
48
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,50*
8 Tage
20000
48
€ 3,99*
ab € 0,67*
€ 1,51*
11 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0132* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.