Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 48 mm x 50 m
3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 48 mm x 50 m
3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100039486
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT209048
EAN/GTIN:
     04046719236527
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Das 3M™ Malerabdeckband 2090 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken einer Vielzahl von Oberflächen. Das Band ist 48 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
Weitere Informationen:
Brand:
ScotchBlue™
Produktfarbe:
Blau
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.