Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 100 mm breit, glatt, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 100 mm breit, glatt, weiß
Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 100 mm breit, glatt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_315-59
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     315-59
EAN/GTIN:
     4013142315594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 100 mm breit, glatt, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
glattes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, kip pvc-band, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,56*
Ähnlich
Kip
315-63
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,43*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,61*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.