Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, weiß
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_318-53
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     318-53
EAN/GTIN:
     4013142318533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, quergerillt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
quergerilltes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
  • leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
quergerillt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, abklebeband 30 mm kip, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
60
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,45*
3 Tage
96
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,95*
1 Tag
128
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 3,02*
1 Tag
128
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,03*
5 Tage
128
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,59*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,57*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,43*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,57*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,18*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.