Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_815-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3815-55
EAN/GTIN:
     4013142815551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, weiß, glatt

Klebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815
EINSATZGEBIET
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • glattes PVC-Schutzband
  • aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Basis-Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,00*
1 Tag
312
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 4,03*
3 Tage
234
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,23*
6 Tage
312
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,32*
1 Tag
312
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-15
ab € 13,84002*
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,31*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,41*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,57*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.