Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 317 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, glatt, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 317 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, glatt, weiß
Klebeband, 317 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, glatt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_317-53
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     317-53
EAN/GTIN:
     4013142317536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen.

Gut geeignet für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
glattes, leicht abrollbares PVC-Schutzband.

  • aus einer stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband weiß 30 mm x 33m, putz-band kip, putzband weiss, Klebebänder, Schutzbänder, PE-Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder, Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 2,72*
8 Tage
54
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,87*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,06546* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,58*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,63*
Ähnlich
Kip
315-63
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,44*
Ähnlich
Kip
317-63
ab € 2,16*
Ähnlich
Kip
317-54
ab € 2,76*
Ähnlich
Kip
317-55
ab € 3,59*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,58*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.