Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 30mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachkrepp, 30 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 30 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     123TP-5520042
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520042
EAN/GTIN:
     4056705200425
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Gewicht VE in KG:
5,32
Länge innen:
50 m
Breite innen:
30 mm
Stärke:
125 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,87*
5 Tage
3915
32
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,96*
Lager 123
32
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 2,03*
11 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,11*
9 Tage
100
32
€ 3,99*
ab € 1,23*
€ 2,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 640 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0206* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 64,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.