Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 317 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 317 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Klebeband, 317 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_317-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     317-55
EAN/GTIN:
     4013142317550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen.

Gut geeignet für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
glattes, leicht abrollbares PVC-Schutzband.

  • aus einer stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Schutzbänder, PE-Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder, Doppelseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,57*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,63*
Ähnlich
Kip
315-63
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,42*
Ähnlich
Kip
317-63
ab € 2,16*
Ähnlich
Kip
317-53
ab € 2,16*
Ähnlich
Kip
317-54
ab € 2,76*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,59*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.