Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA043230000800 Herst.-Nr.: 04323-00008-00 EAN/GTIN: 4005800023873 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Sand | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Klebetyp | Kautschuk-Basis | | Verlängerung | 10 % | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 25 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, kreppband beige 50m:25 mm tesa, reparaturband tesa, reparaturband 50m |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,36* | € 1,82* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,26* | € 1,91* | | | | | 16 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,05* | | | | | 7 Tage | | | 72 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,05* | | | | | 6 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0272* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|