Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Putzband PVC gerippt | Schutzband in Profi-Qualität, 33 m x 50 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-31001-003
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     31001-003
EAN/GTIN:
     4251404600808
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Von Hand reißbares PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungen im Baubereich, zum Schützen und Fixieren.

  • Einfache Handhabung - Problemlos und kantengenau von Hand reißbar - widerstandsfähig und anschmiegsam | Leicht abrollbar
  • Universell einsetzbar - Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten auf verschiedenen Untergründen wie Kunststoff, Aluminium, Glas und Holz (grundiert, lackiert) | Im Innen- und Außenbereich
  • Ausgezeichnete Klebekraft - Klebkraft auf Stahl N/cm: 1,80 | Klebstoffart: Naturkautschuk | Trägermaterial: PVC |  Reißfestigkeit: 30 N/25 mm
  • Hohe Beständigkeit - Sehr robustes Abklebeband mit einer ausergewöhnlichen UV-Beständigkeit für Aussenanwendungen bis zu 2 Wochen
Anwendungsbereiche
  • Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten als Schutz und Fixierung
  • Markierungsarbeiten und Farbcodierung
Produkteigenschaften
  • gute Handreißbarkeit
  • kontrolliertes Abrollen mit geringem Widerstand ohne zu verziehen
  • exzellentes Formanpassungsvermögen
  • gute Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
  • 2 Wochen UV-Beständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Gesamtdicke:
140 µm
Trägermaterial:
Weich-PVC
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
30 N/25 mm
Reißdehnung:
90 %
Klebkraft auf Stahl:
3 N/25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.