Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 10 mm breit, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 10 mm breit, natur
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 10 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_301-10
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-10
EAN/GTIN:
     4013142301108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra

PROFI-MALER-QUALITÄT

Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.

Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar.
  • leicht gekrepptes Band
  • exzellente Klebkraft
  • sehr hohes Haftvermögen
  • hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung
  • sehr reißfest
  • Länge: 50 m
  • Breite: 10 mm
  • Farbe: natur
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 10,00*
€ 12,75*
1
€ 5,00*
ab € 11,08*
€ 15,03*
8 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 21,18*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,04*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.