Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_818-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3818-55
EAN/GTIN:
     4013142818552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 50 mm breit, weiß, quergerillt

Klebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818
EINSATZGEBIET
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • quergerilltes PVC-Schutzband
  • aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standard-Qualität
  • leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
quergerillt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-15
ab € 13,88004*
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,55*
Ähnlich
Kip
3815-55
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.