Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
beko Butylband - Dichtungsband 50 mm x 10 m alu-blank Dichtungsband mit Butylkautschuk-Kleber einseitig alu-blank oder vlieskaschiert UV-, witterungs- und alterungsbeständig hohe Reißfestigkeit pas...
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · ans...
Klebeband, PP-Aluband, KIP 344, 100 m lang, 50 mm breitKlebeband, PP-Aluband, Kip 344 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal ...
Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abde...
Klebeband, Aluband, KIP 345, 25 m lang, 50 mm breit, 30mµKlebeband, Aluband, Kip 345 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal f...
extra starkes Alu-Klebeband für professionelle Anwendungen · zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren, um Stoffe elektrisch und thermisch leitfähig zu machen · auch für Reparaturen von...
Klebeband, PP-Aluband, KIP 344, 50 m lang, 50 mm breit, bedampftKlebeband, PP-Aluband, Kip 344 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatte...
Klebeband, Aluband, KIP 345, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµKlebeband, Aluband, Kip 345 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal f...
Zum Befestigen der Heizkabel auf Rohren. Das Alu-Band dient zugleich als Wärmeverteilung bzw. zur Abdichtung von Aluflexrohren. Features: Selbstklebend Hinweise: Passend für Heizkabel 12 V/5 m (Bes...
Klebeband, Aluband, KIP 345, 10 m lang, 50 mm breit, 30mµKlebeband, Aluband, Kip 345 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal f...
Klebeband, Aluband, KIP 345, 100 m lang, 50 mm breit, 30mµKlebeband, Aluband, Kip 345 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal ...
Produktbeschreibung: reine Alu-Folie schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zum Wickeln von Isoliermaterialien Dampfsperreband UV-, temperatur- und alterungsbeständiger Acrylatkleber Trägermaterial: R...
Artikelbeschreibung: Aluminium-Klebeband 50 m - Hitzebeständig mit PE-Folienabdeckung, DIN4102 Teil 1 A2 - Baustoffklasse nicht brennbar, wenn auf metallischem Untergrund verklebt - DIN4102 Teil1 K...
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Das starke und langlebige tesa Aluminiumband für Reparaturen von metallischen Oberflächen, z.B. Fahrzeugkarosserien. Ebenfalls geeignet zum Abdichten von Dächern und Regenrinnen. - Geeignet zum Sch...
SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579) Reine Alu-Folie, zum Wickeln von Isoliermaterialien, UV-, temperatur- und alterungsbeständiger Acrylat-Kleber. Schwer entflammbar nach DIN 4102...
Aluminiumklebeband B=50mm WAK (50m Rolle)Aluminiumklebeband zur Befestigung von Heizbändern an Rohren, zur Positionierung von Laminotherm Heizmatten am Unterboden, Rolle: 10 m.
Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.
mechanisch stabil und anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen · für permanente Anwendungen · Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas, zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushalts...
tesa 50577-00000-01 Aluminium-Klebeband Schwarz (matt) (L x B) 25 m x 50 mm 1 St. tesa® 50577 All Black Aluminiumband Vollständig matte Oberfläche mit schwarzer Klebmasse Gute Klebkraft Einfach rüc...
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · ans...
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · ans...
TRU COMPONENTS AFT-5010 1564138 Aluminium-Klebeband AFT-5010 Silber (L x B) 10 m x 50 mm 1 St. Aluminiumband Silber (L x B) 10 m x 50 mm Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, ...
Butylband Alu ME402 • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderl...
TRU COMPONENTS AFT-5020 1564133 Aluminium-Klebeband AFT-5020 Silber (L x B) 20 m x 50 mm 1 St. Aluminiumband Silber (L x B) 20 m x 50 mm Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, ...
TRU COMPONENTS AFT-5050 1564032 Aluminium-Klebeband AFT-5050 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. Aluminiumband Silber (L x B) 50 m x 50 mm Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, ...
Wenn die Regenrinne oder ein Rohr undicht, ein Dach löchrig oder die Fahrzeugkarosserie beschädigt ist, leistet das klebstarke tesa® Aluminiumband wertvolle Hilfe. Auch im Bereich der Elektrotechni...
Aluminiumfolien-Klebeband, Aluminiumfolie, 40 µm (0,04 mm) dick, einseitig beschichtet mit druckempfindlichem Acrylkleber, das Band ist mit kräftigem, polyäthylen- beschichtetem Trennpapier ausgerü...
Alu Butyl-Klebeband GERBAND 606, 50 mm x 10 m Diese dauerhaft wasserbeständige Aluminium-Butyl-Dichtband ““ verfügt über eine gute Oberflächenklebrigkeit und sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Es wi...