Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butylband - Dichtungsband beko 50 mm x 10 m alu-blank


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Butylband alu-blank, Rolle
beko Butylband alu-blank, Rolle
beko Butylband, Beispiel 1
beko Butylband, Beispiel 2
beko Butylband, Beispiel 3
beko Butylband, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-263 110 050
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     263 110 050
EAN/GTIN:
     4036421263027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

beko Butylband - Dichtungsband 50 mm x 10 m alu-blank

Dichtungsband mit Butylkautschuk-Kleber

  • einseitig alu-blank oder vlieskaschiert
  • UV-, witterungs- und alterungsbeständig
  • hohe Reißfestigkeit
  • passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
  • hohe Haftung
  • wasserbeständig und luftdicht
  • selbstverschweißend
  • Vlies-Ausführung in Querrichtung dehnbar
  • Vlies-Ausführung ist überputz- und überarbeitbar

Verarbeitungsvorteile:

  • kalt zu verarbeitendes Dichtband
  • schnelles und sicheres Ausführen von Abdichtungs- und Reparaturarbeiten
  • einfach zu verarbeiten
  • für innen und außen
  • auf einer Vielzahl von Untergründen einsetzbar, wie z. B. Beton und Putze mit hydraulischen Bindemitteln, Ziegeln, Metallen, besonders Aluminium, mit Anstrichen auf Wasserbasis behandeltem Holz, Hart-PVC und Glas etc.

Anwendungsbereiche:

Alu-blank:
  • Abdichtungen im Dachbereich (Firstziegel, Dachdurchbrüche usw.)
  • Abdichtungen im Fassadenbereich (Fenster- und Türanschlüsse, Wintergärten usw.)
  • erfüllt die Anforderungen der EN 1928 (Wasserdichtheit) und EN 1847 (Wasserdichtheit nach Alterung)
Vlieskaschiert:
  • Abdichten von Dachabschlüssen
  • Reparatur von gerissenem Beton
  • Abdichten von Feuchträumen

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Empfohlen wird die Vorreinigung mit beko Allclean.
Die Abdeckfolie der rückseitigen Klebeschicht teilweise abziehen und Butylband andrücken. Nach der Fixierung weiterhin die Abdeckfolie abziehen und kontinuierlich das Produkt fest andrücken, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.

Technische Daten:

Butylband alu-blank
  • Basis: viskoelastischer Butylkautschuk-Kleber
  • Träger: aluminiumfarbene Schutzfolie (PE)
  • Dicke: ca. 0,8 mm
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
  • Temperatur: beständig von -20° C bis +80° C
  • Farbe: aluminiumfarben
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei max. +30° C
  • Lagerung: trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Butylband vlieskaschiert
  • Basis: viskoelastischer Butylkautschuk-Kleber
  • Träger: Polyester-Vlies
  • Dicke: ca. 0,8 mm
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
  • Temperatur: beständig von -20° C bis +80° C
  • Farbe: vlieskaschiert weiß
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei max. +30° C
  • Lagerung: trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Farbe:
alu-blank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 16,30934*
€ 23,00934*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,79*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,00934*
€ 27,38112
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,70934*
€ 27,02412
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,36934*
€ 25,42952
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,55934*
€ 24,46562
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,99934*
€ 23,79922
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,30934*
€ 19,40812
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 1,63094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
266 120 5000
ab € 93,14132*
Zubehör
Beko
2661200500
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.