Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Abschirmband, 50 mm, 66 m, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Abschirmband, 50 mm, 66 m, Aluminium
Aluminium-Abschirmband, 50 mm, 66 m, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-13L6831
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     620 10 50
EAN/GTIN:
     4099889578652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Selbstklebende Abschirmbänder aus Aluminium Typ Thora AKB. Für hochwertige Abschirmungen, mit konduktiv leitendem Kleber beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
0.07 mm
Länge:
66 m
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.832 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50x100mm, alu klebeband, abschirmband alu, Band, Aluminiumabschirmband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.