Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     157-KIP_345-32
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-32
EAN/GTIN:
     4013142345324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, Aluband, KIP 345, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµ

Klebeband, Aluband, Kip 345
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • sehr gute Klebekraft
  • schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Stärke:
30 mµ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Folie (Halbzeuge), alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Klebebänder, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,08*
€ 7,18*
2 Tage
312
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 7,99*
2 Tage
312
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,03*
3 Tage
234
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,42*
5 Tage
312
24
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 7,325*
€ 8,485*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 172,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
E6001562
ab € 38,53*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,48*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,84*
Ähnlich
Kip
345-35
ab € 13,14*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,72*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,63*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.