Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 345 Kip Aluband, 10 m lang, 50 mm breit, 30mµ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 10 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 10 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     157-KIP_345-30
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-30
EAN/GTIN:
     4013142345300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, Aluband, KIP 345, 10 m lang, 50 mm breit, 30mµ

Klebeband, Aluband, Kip 345
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • sehr gute Klebekraft
  • schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Stärke:
30 mµ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluklebeband 10 m x 50 mm, alu klebeband, kip alu klebeband, Klebebänder, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,09*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,49*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,62*
Ähnlich
Kip
345-35
ab € 13,14*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,74*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,60*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.