| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859511753 Herst.-Nr.: 511753 EAN/GTIN: 4005384606103 |
| |
|
| | |
| Alu Butyl-Klebeband GERBAND 606, 50 mm x 10 m Diese dauerhaft wasserbeständige Aluminium-Butyl-Dichtband ““ verfügt über eine gute Oberflächenklebrigkeit und sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Es wird unter anderem zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen gemäß DIN 4108-7 im Hochbau verwendet. Maße: 50 mm x 10 m Features: zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau Feuchtigkeits-/ und Diffusionssperre im Tiefbau Reparaturband im Dachbereich sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz dauerhaft wasserbeständig sehr hohe Alterungsbeständigkeit zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz zum wind- und diffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten klebt und dichtet zuverlässig Metalle, Kunststoffe, Ziegelwerk, Beton und Holz Technische Daten: Gesamtdicke: (DIN EN 1942) 1 mm Reißkraft: (DIN EN 14410) ? 100 N / 25 mm Reißdehnung: (DIN EN 14410) ? 40 % Temperaturbereich: -30 °C…+80 °C Schälfestigkeit: ?15 N / 25 mm Innenkerndurchmesser 76,5 mm Brandverhaltensklasse E, nach DIN EN 13 501-1 Baustoffklasse B2, nach DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 7 Maße: 50 mm x 10 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, aluklebeband 10 m x 50 mm, steinband, alu klebeband 50x100mm, Alu, Butyl-Klebeband, GERBAND, 606, 50 |
| | |
| |