Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 363 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.19mm, 50mm x 33m, -54°C bis +316°C, Haftung 5,7 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 363 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.19mm, 50mm x 33m, -54°C bis +316°C, Haftung 5,7 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-9093761
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     363 33m x 50mm
EAN/GTIN:
     5059041829748
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.19mm
Folienstärke = 0.19mm
Breite = 50mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5,7 N/cm
Klebermaterial = Silikon
Zugfestigkeit = 236N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +316°C
Temperaturbeständigkeit min. = -54°C
Modellnummer = 363

Technical Tapes_6093080_Normal Module
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.19mm
Folienstärke:
0.19mm
Breite:
50mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5,7 N/cm
Klebermaterial:
Silikon
Zugfestigkeit:
236N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+316°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-54°C
Modellnummer:
363
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, scotch alu klebeband, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, 9093761, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, 36333mx50mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,33*
€ 474,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,23*
€ 469,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468962
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.