Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50577-00000-01 Aluminium-Klebeband Schwarz (matt) (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781340-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50577-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448160768
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
tesa 50577-00000-01 Aluminium-Klebeband Schwarz (matt) (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

tesa® 50577 All Black Aluminiumband

Vollständig matte Oberfläche mit schwarzer Klebmasse
Gute Klebkraft
Einfach rückstandsfrei entfernbar
Hochtemperaturresistent
Resistent gegen mechanische Einwirkung
Feuchtigkeitsresistent
Dampfundurchlässig
Öl- & Säureresistent
Alterungsbeständig

tesa® 50577 ist ein strapazierfähiges Aluminiumband, welches aus einer 50 μm dicken, schwarzen Aluminiumfolie mit einer schwarzen Acrylatklebmasse besteht. tesa® 50577 wird vorwiegend in der Kunst- und Unterhaltungsindustrie eingesetzt, sowie in der Haushaltsgeräteindustrie und einer großen Bandbreite von weiteren Anwendungsfeldern.

Technische Daten:
Dicke: 0.085 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Klebeband-Besonderheiten: Säure- und Laugenbeständig,Ölbeständig,Flammwidrig,Hohe Wärmeleitfähigkeit · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 40 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Aluminiumfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Säure- und Laugenbeständig | Ölbeständig | Flammwidrig | Hohe Wärmeleitfähigkeit
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
50577-00000-01
Trägermaterial (Details):
Aluminiumfolie
Reißkraft:
40 N/10 mm
Dicke:
0.085 mm
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, tesa, 50577-00000-01, aluminium klebeband, reparaturband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
124
18
€ 7,90*
ab € 21,28*
€ 30,31*
6 Tage
124
18
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 30,84*
1
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 33,62*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 36,52*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,0704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.