Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579)
Produktbild zu SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579)
Symbol zu SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579)
LOGO zu SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579)
Artikel-Nr.:
     3145-110637402
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45579
EAN/GTIN:
     9002588455792
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
SCHULLER Aluminium-Klebeband Profi 50mm x 50m (45579)

Reine Alu-Folie, zum Wickeln von Isoliermaterialien, UV-, temperatur- und alterungsbeständiger Acrylat-Kleber.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

Anwendungsgebiete:
Alu Tapes sind selbstklebende Bänder, die als Dichtungsmaterial sowohl im Isolationsbereich als auch für andere industrielle Anwendungen eingesetzt werden.
Geeignet zur Fugen-Abdichtung, Bandagen und Stoßverklebung von Isoliermaterial.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Bezeichnung:
Alu-Klebebänder
Ausführung:
Economy
Kleber:
Acrylat
Brandstoffklasse:
B1
Temperaturbeständigkeit:
bis +100 °C
Farbe:
silber
Marke:
Schuller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
105
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,00*
6 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 14,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45599
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.