Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallband Aluminiumband, Stärke 0.04mm, 50mm x 45m, -20°C bis +110°C, Haftung 3,8 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metallband Aluminiumband, Stärke 0.04mm, 50mm x 45m, -20°C bis +110°C, Haftung 3,8 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1468962
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468962
EAN/GTIN:
     5056279067263
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 50mm
Länge = 45m
Haftfestigkeit = 3,8 N/cm
Klebermaterial = Aluminiumfolie
Temperaturbeständigkeit max. = +110°C
Temperaturbeständigkeit min. = -20°C

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
50mm
Länge:
45m
Haftfestigkeit:
3,8 N/cm
Klebermaterial:
Aluminiumfolie
Temperaturbeständigkeit max.:
+110°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluklebeband 50mm, 45m, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, 1468962, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, RS PRO, AT500, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.