Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT205 BLACK 25M X 50MM KLEBEBAND, ALUFOLIE, 25M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576370
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT205 BLACK 25M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 3.5mil (0.09mm)
  • Produktpalette: AT205
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Leitfähigkeit: Nicht leitfähig
  • Bandtyp: Aluminium
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, ESD-Klebeband, aluklebeband 50 mmx25m, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT205 BLACK 25M X 50MM, 2576370, 257-6370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,45*
    € 54,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.