| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull45599 Herst.-Nr.: 45599 EAN/GTIN: 9002588455990 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Alu-bedampftes Polypropylen
- Trägermaterial: Polypropylen
- Kleber: Acrylkleber
- Klebekraft auf Stahl: 10 N / 25 mm
- Dehnung: 5 %
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aluminium | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Stärke: | 70 my | Typ: | Aluminium-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband 50mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband 50m, Abdeckband, Bauklebeband, Hochkreppband, Isolierband, Klebe-Abdeckband, Klebeband, Klebebänder, Kreppband, Schuller, Warnband |
| | |
| |