Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 60672 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.075mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 10 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 60672 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.075mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 10 N/cm
Tesa 60672 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.075mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 10 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1859055
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60672
EAN/GTIN:
     4042448478634
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.075mm
Breite = 50mm
Länge = 50m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 10 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 60N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +160°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = 60672

Tesa® 60672 ist ein robustes Aluminiumband auf Basis einer 75 μm (3 mil) Aluminiumfolie, eines transparenten Acrylklebstoffs und einer weißen, einseitig silikonisierten, 85 μm dicken Papierfolie.Mechanisch stabil Leicht zu entfernende Büchse Geeignet für Daueranwendungen Barriere gegen Feuchtigkeit, Gase und Dämpfe Elektrisch und thermisch leitfähig Alterungsbeständig Wärme und Licht reflektierend Flammhemmend Anwendungen Reparaturen an Lastwagen und Anhängern Verbindung und Abdichtung von Wärmedämmung, Kanälen und Rohren Um Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen Um Wärmestrahlung zu reflektieren
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.075mm
Breite:
50mm
Länge:
50m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
10 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
60N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+160°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
60672
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, 1859055, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Tesa, 60672, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 15,10*
24 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 15,20*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 15,28*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 15,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.