Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallband Aluminiumband, Stärke 0.03mm, 50mm x 45m, -20°C bis +110°C, Haftung 3,6 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metallband Aluminiumband, Stärke 0.03mm, 50mm x 45m, -20°C bis +110°C, Haftung 3,6 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1468961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468961
EAN/GTIN:
     5056279067256
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.03mm
Breite = 50mm
Länge = 45m
Haftfestigkeit = 3,6 N/cm
Klebermaterial = Aluminiumfolie
Temperaturbeständigkeit max. = +110°C
Temperaturbeständigkeit min. = -20°C

Aluminiumband von RS ProDas nicht leitfähige Aluminiumband von RS Pro ist mit einem starken, polythylen-beschichteten Trennpapier versehen. Es handelt sich um eine 30 μm Aluminiumfolie, die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet ist. Dieses Band ist 0,07mm dick, 50 mm breit und 45 m lang.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 12 N/cm Die Dehnung beträgt 5 % Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 110 °C. Schwer entflammbar und selbstlöschend Gute Temperaturbeständigkeit Leicht abzuwickeln und abzureißen Wasserabweisend Aggressiver Klebstoff Ausgezeichnete WasserdampfbeständigkeitAnwendungenHeizung und Lüftung Bauindustrie Produktion Kanaldichtung
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.03mm
Breite:
50mm
Länge:
45m
Haftfestigkeit:
3,6 N/cm
Klebermaterial:
Aluminiumfolie
Temperaturbeständigkeit max.:
+110°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, aluklebeband 50mm, 45m, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, 1468961, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, RS PRO, AT502, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.