| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472050 Herst.-Nr.: 56223-00000-01 EAN/GTIN: 4005800209864 |
| |
|
| | |
| Wenn die Regenrinne oder ein Rohr undicht, ein Dach löchrig oder die Fahrzeugkarosserie beschädigt ist, leistet das klebstarke tesa® Aluminiumband wertvolle Hilfe. Auch im Bereich der Elektrotechnik wird es häufig verwendet. Es ist mit einer widerstandsfähigen Aluminiumfolie beschichtet und eignet sich ideal zum Abdecken, Abdichten und Reparieren. Da es sehr temperaturbeständig ist (von -40°C bis +140°C), kann es problemlos im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Mit dem zuverlässigen tesa® Aluminiumband können Sie teure Reparaturkosten oder ggf. sogar Neuanschaffungen sparen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa aluklebeband 10m, alu klebeband tesa, alu klebeband, 10529088 |
| | |
| |