Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 50 mm x 55 m, 0.09 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 50 mm x 55 m, 0.09 mm
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 50 mm x 55 m, 0.09 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100040976
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4315055
EAN/GTIN:
     00051125853217
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Bezeichnungsmaterial, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, metallklebeband, klebeband mit metallträger, metall klebeband, aluminiumklebeband, aluminium klebeband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.