Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 1436F, Silber, 50 mm x 50 m, einzelverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 1436F, Silber, 50 mm x 50 m, einzelverpackt
3M™ Aluminiumklebeband 1436F, Silber, 50 mm x 50 m, einzelverpackt
3M™ Aluminiumklebeband 1436F, Silber, 50 mm x 50 m, einzelverpackt
Artikel-Nr.:
     C1066-7000062000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     143650
EAN/GTIN:
     04046719771585
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, scotch alu klebeband, Rohrreparaturband, aluminium klebeband, aluminiumklebeband, abdichten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.