Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20200303 Selbstklebendes Aluband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X53208
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200303
EAN/GTIN:
     4022567203034
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Zum Befestigen der Heizkabel auf Rohren. Das Alu-Band dient zugleich als Wärmeverteilung bzw. zur Abdichtung von Aluflexrohren.
Features:
Selbstklebend
Hinweise:
Passend für Heizkabel 12 V/5 m (Best.-Nr. 60 73 04), Heizkabel 12 V/8 m (Best.-Nr. 60 73 12) und Heizkabel 12 V/12 m (Best.-Nr. 60 73 20).
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
50 mm
Produkt-Art:
Selbstklebendes Aluband
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50x100mm, alu klebeband, alufolienband 5m, 4046293358639, Wallair, Heizkörperthermostate, Heizthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.