Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Rot Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteu...
Leitz Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, oben offfen, rechte Seite 1/3 geschlossen, glasklar, dokumentenecht, unten und linke Seite mit Farbkante, mit 15 farbigen Beschriftungsstreifen aus Karton, rec...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster unten und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weic...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster oben und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weich...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifauschnitt, mit 20 mm Falz auf der linken Seite für bis zu 200 Seiten Schriftgut, mit 20 mm breiter geklebter Unterkante. Ma...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Oxford Sichthülle Premium, DIN A4, PP, 0,15 mm, glasklar oben und rechts offen, mit Griffloch, dokumentenecht, Maße: (B)217 x (H)308 mm beinhaltet: 100 Hüllen (alt: 76444 / neu: 100461002) Die Abbi...
Blaue Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wodurch d...
Transparente Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wo...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,10 mm beinhaltet...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil für schnellen Zugriff, dokumentenecht, extra starke PP-Folie, für mehrfache Anwendungen geei...
Rexel Sichthülle Anti-Slip. Oben und rechts offen. Das Material ist zweimal griffiger als bei Standard-Hüllen. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 130 Micron. Format: für A4. Inhalt: 25 Stück. Far...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Sichthüllen zur sauberen und ordentlichen Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Format: A4 für Formate: 210 x 297 mm oben und seitlich offen Oberfläche genarbt Dokumenten- und Lichtecht Qualität: 90my Far...
SoldanPlus Sichthüllen sind die perfekte Lösung, um Ihre Unterlagen und Dokumente vor Schäden zu schützen. Sie sind aus hochwertigem, stabilen PP-Hartfolie hergestellt und daher dokumentenecht. Mit...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent gelb genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eigne...
Material: PET; Rahmenfarbe: rot-gelb; Einlegeformat: DIN A4; Befestigung: adhäsive Haftung. VIRENSCHUTZ: Richtig informieren um vorzubeugen! Mit unserer Infotasche „Corona” weisen Sie auf wichtige ...
Sichthüllen Corona DIN A4oben offen, Einreißschutz+ Aufhängöse, Pack 100 Stück - Corona starke Klarsichthüllen/Sichttaschen in Spezialausführung mit Einreißschutz und Aufhängeöse. Format: DIN A4-Ho...
Design Sichtbuch mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4tlg. Register mit farbigem Ablauf. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit integriertem, 4-teiligen Register mit farbigem Ablauf • Mit ...
Stabile und langlebige PVC Sichthülle. Extra hohe Füllkapazität: für bis zu 100 Blatt 80 g A4 Papier. Klare PVC Folie mit Silberionen beschichtet, einer natürlichen Möglichkeit, Mikroorganismen, wi...