Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Standard genarbt 10er, PP, 0,110 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Standard genarbt 10er, PP, 0,110 mm, transparent
Aktenhülle A4 Standard genarbt 10er, PP, 0,110 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-5914007
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5914007
EAN/GTIN:
     4008115914003
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aktenhülle A4 Standard genarbt 10er. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt. Werkstoff: PP. Stärke: 0,110 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Aktenhülle
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Standard genarbt 10er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.110
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.