Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er, PP, 0,110 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er, PP, 0,110 mm, transparent
Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er, PP, 0,110 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-5924105
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5924105
EAN/GTIN:
     4008115924101
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar. Werkstoff: PP. Stärke: 0,110 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Aktenhülle
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.110
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.