Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy clic - Selbsthaftende Sichthülle mit magnetischem Verschluss (rotes Dreieck) 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194570
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194570
EAN/GTIN:
     3377991945700
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche.
Weiches antireflex PVC.
Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln, Türen …) und lässt sich rückstandslos wieder entfernen.
Ideal für öfter auszutauschende Informationen. Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung.
Für DIN A4-Dokumente. Magnetischer Verschluss hinter dem roten Dreieck.
Packung mit 10 Stück.
  • Jetzt neu:
    Kang Easy Clic antimikrobiell
    Artikelnummer 194715
    nachgewiesene wirksame Massnahme zur Verringerung der Keimübertragung, wie Viren und Bakterien
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    transparent
    Breite:
    23,2 cm
    Höhe:
    32,2 cm
    Tiefe:
    0,1 cm
    Material:
    PVC
    Gewicht der Packung:
    468 Gramm
    Packungsinhalt:
    10 Stück
    Marke:
    Tarifold®
    EAN:
    3377991945700
    Artikelnummer des Herstellers:
    194570
    Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a 4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,485* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,89*
    € 55,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,85*
    € 41,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.