| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-194778 Herst.-Nr.: 194778 EAN/GTIN: 3377991947780 |
| |
|
| | |
| Stabile und langlebige PVC Sichthülle. Extra hohe Füllkapazität: für bis zu 100 Blatt 80 g A4 Papier. Klare PVC Folie mit Silberionen beschichtet, einer natürlichen Möglichkeit, Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze und Viren, zu zerstören. Diese Sichthülle ist einzigartig, da sie hilft, das gesundheitliche Risiko bei Umlaufdokumenten zu minimieren. Dadurch werden Überkreuzansteckungen zwischen mehr als einer Person reduziert. Mikroben werden in unter 2 Stunden zu 99,9 % zerstört (durch Labortests bestätigt). In den USA EPA und FDA zertifiziert. Erfüllt die europäische Verordnung 98/88/EC über biozidale Produkte. Pack mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 322 mm | Höhe: | 232 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 854 Gramm | Packungsinhalt: | 25 Stück | Marke: | Tarifold | EAN: | 3377991947780 | Artikelnummer des Herstellers: | 194778 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 weiß pvc, präsentations-alben din a4, präsentations alben, antimikrobielle Sichthülle, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen |
| | |
| |