Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobielle Sichthülle KANG Easy Clic.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194715
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194715
EAN/GTIN:
     3377991947155
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Wiederablösbare selbsthaftende anti-reflex Sichthülle.
Klares antimikrobielles PVC mit Silberionen beschichtet, eine natürliches Mittel, welches Bakterien, Pilze, Keime und Viren abtötet.
Magnetische Verschlussecke.
Weiße Ecke mit Aufdruck "ANTIMICROBIAL".
2 wiederablösbare Klebestreifen auf der Rückseite.
Für den Gebrauch im Hoch- und Querformat geeignet.
Für bis zu 10 Blatt A4 80 g Papier.
Pack mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
322 mm
Höhe:
232 mm
Material:
PVC
Gewicht:
211 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold
EAN:
3377991947155
Artikelnummer des Herstellers:
194715
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 glatt, sichthülle und prospekthülle, selbstklebe-taschen a4, Selbstklebende Sichthülle, Aushanghülle, Infohülle, Inforahmen, Mitarbeiterinformation
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 25,84*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 29,68*
13 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 35,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.