Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert
Artikel-Nr.:
     690-134895099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530099
EAN/GTIN:
     4002432308248
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: sortiert, je 25 Stück in gelb, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Farbe:
sortiert
Kantenklebung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.15
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
600
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81438*
€ 0,82438*
10 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 0,85*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,89*
€ 85,95*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,11*
€ 95,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82438*
€ 0,98101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81438*
€ 0,96911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 15,73*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 96,35*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,88*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.