Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-41003003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41003003
EAN/GTIN:
     4002432331796
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
farblos
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74150095
ab € 15,53*
Zubehör
Leitz
40000003
ab € 20,26*
Zubehör
Leitz
41000035
ab € 0,40967*
Zubehör
Leitz
41000015
ab € 0,43*
Zubehör
Leitz
41000025
ab € 0,40967*
Zubehör
Leitz
40000055
ab € 0,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.