Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10913804 Herst.-Nr.: 10913804 EAN/GTIN: 4008110345413 |
| |
|
| | |
| Aktenhülle A4 glasklar mit Etikett. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Mit Einsteckschild. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar. Werkstoff: PP. Stärke: 0,180 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Aktenhülle | Packungsmenge: | 10 | Artikelbezeichnung: | Aktenhülle A4 glasklar mit Etikett | Farbe: | transparent | Werkstoff: | PP | Stärke: | 0.180 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Einsteckschild | Verwendung für Papierformate: | A4 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glasklar | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Hüllen strapazierfähig: | Ja | Kantenschweißnaht vorhanden: | Ja | Kantenklebung vorhanden: | Nein | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,33* | € 6,11* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,80* | € 6,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,46* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,333* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|