Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-126051600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40540000
EAN/GTIN:
     4002432307715
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster oben und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weichfolie 0,17 mm. Format: 225 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Beschriftungsfenster oben
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.17
Werkstoff:
PVC
dokumentenecht:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
transparent
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,54*
1 Tag
385
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,06784*
€ 3,55784*
10 Tage
385
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,72*
2 Tage
385
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.