Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHÜLLE, gelb
DURABLE SICHTHÜLLE, gelb
Artikel-Nr.:
     C1138-233904
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233904
EAN/GTIN:
     4005546230085
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,15 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2339
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 15,18667*
€ 18,07214
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 14,51*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 14,48*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,23522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,39*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 13,33*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,30396*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,499*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.