Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® STYLE, mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-243501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     243501
EAN/GTIN:
     4005546221397
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Design Sichtbuch mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4tlg. Register mit farbigem Ablauf. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit integriertem, 4-teiligen Register mit farbigem Ablauf • Mit 20 auswechselbaren Sichthüllen • Hüllen können nach dem Reißverschlussprinzip durch die geöffnete Lochleiste herausgenommen, neu zusammengestellt und wieder eingesteckt werden • Erweiterbar mit Art.-Nr.: 2428 Hüllen DURALOOK® COVER Art.-Nr.: 2428
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2435
Außenmaße (B x H):
251 mm x 327 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Produktaußenformat:
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.