Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A4, PVC, oben offen, genarbt, 20 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttasche, A4, PVC, oben offen, genarbt, 20 Stück, farblos
Sichttasche, A4, PVC, oben offen, genarbt, 20 Stück, farblos
Sichttasche, A4, PVC, oben offen, genarbt, 20 Stück, farblos
Sichttasche, A4, PVC, oben offen, genarbt, 20 Stück, farblos
Sichttasche, A4, PVC, oben offen, genarbt, 20 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-234160
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     234160
EAN/GTIN:
     4013702001004
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Hetzel Sichttasche. Oben offen. Genarbt. Material: PVC-Folie 0,170 mm. Format: A4. Inhalt: 20 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
A4
Höhe des Innenteils:
312
Werkstoff:
PVC
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Breite des Innenteils:
230
Farbe:
glasklar
Stärke:
0.17
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40740000
ab € 1,12*
Ähnlich
Oxford
100210788
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.