Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Pyramide farbig sortiert 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Pyramide farbig sortiert 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,
Aktenhülle A4 Pyramide farbig sortiert 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,
Aktenhülle A4 Pyramide farbig sortiert 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,
Artikel-Nr.:
     C1185-50009084
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50009084
EAN/GTIN:
     4008110550930
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichthülle, Aktenhülle (ohne Lochung) A4 Pyramide farbig sortiert 10er. Ausführung Material: Werkstoff: PP, min. Dicke: 0.11 mm, Farbe: sortiert. Verwendung für Papierformat: A4. Ausführung Hülle: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: glänzend, Greifausschnitt vorhanden, Kantenklebung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Pyramide farbig sortiert 10er
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke:
0.11
Farbe:
sortiert
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformat:
A4
min. Dicke:
0.11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.