Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Artikel-Nr.:
     52NSZ-47195-08
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000055
EAN/GTIN:
     4002432318087
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Stärke:
0.13
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2747*
€ 0,3047*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,263*
€ 0,3105*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,291*
€ 0,3284*
2 Tage
8900
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,3314*
€ 0,3814*
1 Tag
847
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,27471*
€ 0,41471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.