Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, 6 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-40803000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40803000
EAN/GTIN:
     4002432358014
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, oben offfen, rechte Seite 1/3 geschlossen, glasklar, dokumentenecht, unten und linke Seite mit Farbkante, mit 15 farbigen Beschriftungsstreifen aus Karton, rechte Seite zu 1/3 geschlossen, damit Dokumente nicht herausfallen. Mit einreißgeschützter Ecke, verstärkt und gefaltet. Für Projekte. Material: Polypropylen (PP) 0,15 mm. Format: 224 x 340 mm. Inhalt: 6 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Stärke:
0.15
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 15 farbigen Karton-Beschriftungsstreifen, linke Seite mit Farbkante, rechte Seite zu 1/3 geschlossen
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 13,80*
Zubehör
Leitz
47290003
ab € 1,35*
Zubehör
Leitz
40540000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.