Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206694 Aktenordner PVC Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206694 Aktenordner PVC Transparent A4
Oxford 100206694 Aktenordner PVC Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26760682
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206694
EAN/GTIN:
     3148240000293
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
20 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.